ジグソー 部品のおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
118件の「ジグソー 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ジグソー 部品」、「ブレードホルダー」、「CJ65VC」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
96 税込106
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)



1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板 6 切断能力(mm)木材 65 ストローク数(min-1[回/分]) 500~3100 ストローク(mm) 18 対応材質 鉄工用/木工用 傾斜切断(°) 左右45 電源(V) 単相100 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2 刃の種別 ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 223×77×197 付属品 ブレードB-10(木工用)。六角棒レンチ。定規セット品(円切可能) 質量(kg) 1.9
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り回しがラクな「軽量」「低重心・低振動」。 切り粉が飛び散りにくいカバー付。 2008年度グッドデザイン賞受賞(EZ4541LZにて受賞)
用途木工切断、金工切断 ストローク数(回/分) 0~2400(14.4V時) ストローク幅(mm) 約20 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 277×177×63 質量(kg) 2.25(電池パック装着時) 保護等級 IP56 振動3軸合成値(m/s2) 8.8 モーター電圧(V) DC14.4
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジグソー
パワフル切断、18Vジグゾー新登場 建築現場で、作業場で切断をサポート。 野丁場での盤開口作業に。コードレスだから取り回しがラク。 周囲を汚さず、片付けもラク。市販の集塵機に接続OK。 斜め切りも自在。直線切りが簡単。
ストローク数(回/分) 0~2500 ストローク幅(mm) 25 質量(kg) 3.35(EZ9L54装着時) 能力 【目安・フル充電で】。[木工切断(オービタル3の時]。コンパネ(t12mm)+フローリング(t15mm)2枚貼:約30m。パーチクルボード(t20mm)2枚貼:約20m。[金工切断(オービタルなしの時)]。冷間圧延鋼板(SPC・t1.6mm)約10m 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 288×218×80 機構 オービタル4段(なし・1~3) 角度調整範囲 左右最大45° バッテリー電圧(V) 18 取付可能厚(mm) 0.8~1.6 最大切断能力(mm) 木工用刃:(木材)65。金工用刃:(軟鋼板)6・(ステンレス)1未満。アルミ・新建材用刃:(アルミ)10 振動3軸合成値(m/s2) 4
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(5本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷

1個
439 税込483
5日以内出荷

1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V) 18 切断能力(mm)軟鋼板 10 切断能力(mm)木材 135 切断能力(mm)アルミ板 20 傾斜切断(°) 左右45 ストローク数(min-1[回/分]) 800~3500 ストローク(mm) 26 バッテリー リチウムイオン 振動3軸合成値(m/s2) (木工)7.0、(鉄工)3.5 刃の種別 Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 266×77×208 作業量(目安) 1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0)
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)





対応材質 鉄工用/木工用 最大ストローク(mm) 18 最小切断半径(mm) 25 傾斜切断(°) 左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板 6 切断能力(mm)木材 65 電源(V) 単相100 電流(A) 4.2 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2心・1.8 カーボンブラシ番号(下二桁) 41 質量(kg) 1.5 付属品 ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)